NSP型枠(45mm)ストロングサポーター鋼管浮き止め金具NSP600H専用
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。
型枠と鋼管が一体化します。
ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)型枠:600H用
内容量1箱(50個)
関連資料:
(0.28MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。※NSP型枠(45mm)高さ600Hパネル専用の部品です。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |