NSP型枠(45mm)型枠天端丁張り金具 NSPコーナー用

NSP型枠(45mm)型枠天端丁張り金具 NSPコーナー用 - NSPNSP型枠(45mm)型枠天端丁張り金具 NSPコーナー用 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。
遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。
遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。
型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。
基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。
浮きがり防止金具等で型枠に固定します。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)120厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)120内容量1セット(10個)
関連資料:(0.21MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288798678208767
14,920
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする