曜日別特売

NSP型枠(45mm)パネルコンテナー2

NSP型枠(45mm)パネルコンテナー2 - NSPNSP型枠(45mm)パネルコンテナー2 - NSPNSP型枠(45mm)パネルコンテナー2 - NSPNSP型枠(45mm)パネルコンテナー2 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の型枠収納ラック。
パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。
解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。
コンテナー2枚、逆Uピン61.5付き

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠収納ラック。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ厚さ(mm)型枠:45内容量1組
関連資料:(0.24MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288798768120932型枠:350H
118,530
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288798858120933型枠:400H
121,550
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288798948120934型枠:450H
81,970
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799108120935型枠:500H
97,260
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799198120936型枠:550H
98,720
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799288120937型枠:600H
80,620
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799378120938型枠:634H
114,860
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799468120939型枠:650H
115,220
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799558120940型枠:700H
126,800
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799648120941型枠:750H
106,310
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799808120942型枠:800H
134,370
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799898120943型枠:900H
85,140
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288799988120944型枠:950H
116,740
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288800078120945型枠:1000H
117,640
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする