NSP
NSP型枠(45mm)Uピン調整器
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。
材質
亜鉛めっき
長さ(mm)
490
幅(mm)
120
厚さ(mm)
型枠:45
厚さt2(mm)
133
内容量
1個
関連資料:
(0.11MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880025
8107123
¥
37,440
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません