NSP型枠(45mm)パネルステップ
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。
型枠をまたぐステップとして。
高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。
ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。
Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。
型枠をまたいだり、登ったりがラク。
バタ角や単管があってもOK!
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。
材質スチール塗装仕上げ
長さ(mm)300
幅(mm)85
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)152
内容量1個
関連資料:
(0.17MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |