曜日別特売

KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受

KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 - NSPKR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 - NSPKR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。
単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。
型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。
材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ厚さ(mm)型枠:50高さ(mm)100幅W2(mm)(幅2)95内容量1箱(50個)
関連資料:(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288801998000489
46,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする