KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2

KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 - NSPKR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 - NSPKR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠収納ラック。
パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。
解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。
コンテナー2枚、KRクリップ付き

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠収納ラック。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ厚さ(mm)型枠:50内容量1組
関連資料:(0.24MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288802178000660型枠:350H
126,920
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802268000661型枠:400H
130,000
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802358000662型枠:450H
78,760
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802448000663型枠:600H
80,720
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802608000664型枠:700H
131,120
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802698000665型枠:750H
106,900
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802788000666型枠:800H
142,540
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288802878000667型枠:900H
112,060
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする