曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ

NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。
間仕切り部や袖部の振れ止めとして。
型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50内容量1束(5本)
関連資料:(0.19MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288803668205450850
41,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888037582054511850
47,940
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする