NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター

NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。
型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。
型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。
別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50内容量1束(10本)
関連資料:(0.23MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
伸縮範囲(mm)
伸縮サイズ(mm)
枠寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288803848202290S(最小)564(最小)824(対応型枠最小)300、(対応型枠最大)500
54,760
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288804008202291M(最小)824(最小)1084(対応型枠最小)600、(対応型枠最大)750
60,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288804098202292L(最小)1084(最小)1344(対応型枠最小)800、(対応型枠最大)950
71,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする