NSP
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品下部セット
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。
上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。
材質
亜鉛めっき
厚さ(mm)
型枠:45、50
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
枠寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880418
8202917
S
(対応型枠最小)300、(対応型枠最大)500
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880427
8202918
M
(対応型枠最小)600、(対応型枠最大)750
¥
2,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880436
8202919
L
(対応型枠最小)800、(対応型枠最大)950
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。