曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN

NSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)片止めアンカープレート30DN - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。
蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。
対応基礎幅:120mm以上
アンカー芯固定可能位置:30~105mm
アンカーボルト対応径:M12・M16
30DNは型枠天端よりアンカーボルトが30mmダウン迄取付できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)170幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)45内容量1箱(10個)
関連資料:(0.17MB) (0.09MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288804798205421
22,290
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする