NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ

NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。
ネジで強固に固定します。
従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。
ネジを上側にしての固定も可能です。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)35幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)15内容量1箱(50個)
関連資料:(0.1MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288804978205630
27,110
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする