NSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具

NSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。
ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。
面倒な組み付けは必要ありません。
軽いので作業がラク。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)材質亜鉛鋼板長さ(mm)70幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)6内容量1箱(50個)
関連資料:(0.11MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288805158106025
30,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする