曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具

NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。
巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。
巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。
生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※内爪の付いている吊巾止金具(BS・KRBS・G・KR-G・PBS・KRUB・KRG・フラット)以外には使用で決ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さt2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2888055882068211箱(20個)49断熱材:50
8,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888056782116901箱(50個)99断熱材:100
25,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする