NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ

NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
アンカー定規の固定に便利な固定金具。
アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。
特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。材質ステンレス長さ(mm)55幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25内容量1箱(50個)
関連資料:(0.11MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※天端に穴の空いた鋼製型枠にアンカー定規をメタルフォーム定規固定ピンで固定した場合にのみ使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
挟み能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2888057682055914
44,500
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888058582055926
44,500
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする