NSP
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。
段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。
メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。
鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。
メタルフォーム定規と型枠の固定
材質
亜鉛めっき
長さ(mm)
64
厚さ(mm)
型枠:45、50
径(mm)
10
関連資料:
(0.09MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880594
8208180
1袋(30個)
¥
7,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880610
8202557
1箱(200個)
¥
33,880
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。