曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒

NSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒 - NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSP脱枠棒 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠脱枠用治具。
型枠を傷めずに楽に脱枠でき、脱枠に苦労はもうありません。
段積みした型枠も脱枠ができます。
内コーナーも無理なく脱枠できるので、傷みません。
型枠巾45mm用のUピンの取り外しもできます。
高さ調整機能付きで、色々な高さの型枠にも使えます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠を脱枠する治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)940厚さ(mm)型枠:45、50内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※過度の力を加えると型枠または、脱枠棒が破損します。スライド幅が200mm以下での使用は極力避けて下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288806378205153
16,350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする