曜日別特売

NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7

NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-7 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。
NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。
粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。
多少の雨では流れ落ちません。
独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
強力な剥離力により、型枠に生コンのノロが残り難いため、ケレン手間が大幅短縮できます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油厚さ(mm)型枠:45、50内容量1缶
関連資料:(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※粘土が高い為、噴霧器の使用には向いていません、ステンレス製の高圧噴霧器を使用してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288806898591006240240350
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288806988591007585585890
183,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする