片止めAPアンカー芯固定スプリング

片止めAPアンカー芯固定スプリング - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。
アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。
生コンが付いても除去しやすいです。
お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。材質亜鉛めっき鉄線幅(mm)42厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)22内容量1袋(50個)
関連資料:(0.12MB) (0.09MB)
注意
※片止めアンカープレートM12・16用0-65DNを除く各種片止めアンカープレートにセットできます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288807598212765
9,450
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする