NSP
スライドアンカープレートΦΦ20・22用
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
100
幅(mm)
45
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
高さ(mm)
20
内容量
1袋(2個)
関連資料:
(0.21MB)
(0.09MB)
注意
※スライドアンカープレートM12・16用専用になります。片止めアンカープレート各種には使用できません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880777
8208246
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません