スライド落し板

スライド落し板 - NSPスライド落し板 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金具。
玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)
1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)
様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。

用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板長さ(mm)200厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)450内容量1個
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288807868208288基礎幅:120
4,670
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288807958208289基礎幅:150
4,980
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする