曜日別特売

人通口枠

人通口枠 - NSP人通口枠 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金具。
間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)
人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。
型枠を組み付け後、簡単に設置できます。
一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。

用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72内容量1個
関連資料:(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※人通口枠には必ず人通口枠吊金具を使用してください。
※鋼製型枠には浮上防止金物で固定してください。
※木枠には釘等で固定してご使用ください。
※吊金具は付属しておりません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288808568208231500基礎幅:150350
12,590
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288808658208232550基礎幅:150350
13,050
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288808748208233600基礎幅:150350
13,530
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288808908208476600基礎幅:170350
13,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288808998208234500基礎幅:150450
13,530
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288809088208235550基礎幅:150450
14,040
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288809178208236600基礎幅:150450
14,560
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする