NSP
人通口枠吊金具
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金具。
人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途
人通口枠に使用する吊り金具。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
120
幅(mm)
45
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
内容量
1袋(3個)
関連資料:
(0.14MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※人通口枠に取付けて使用してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28880926
8208237
0
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880935
8208238
50
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28880944
8208239
100
¥
4,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。