曜日別特売

型枠(45~72mm)土間セパプレート

型枠(45~72mm)土間セパプレート - NSP型枠(45~72mm)土間セパプレート - NSP型枠(45~72mm)土間セパプレート - NSP型枠(45~72mm)土間セパプレート - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。
土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。
狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。
土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます

用途
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。
土間部分に置くプレート。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)90厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50
関連資料:(0.17MB) (1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※土間セパTバー又はTバーボルト式を差し込んで使用してください。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※土間セパを設置する場合はコーナー部、T字部=500mm以内直線部=1365mm以内に設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外幅(mm)
幅W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2888098782020911箱(90個)(基礎幅最小)100295(基礎幅最小)210、(差込幅)200
22,620
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888099682020921箱(60個)(基礎幅最小)210406(基礎幅最小)320、(差込幅)310
25,520
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888100582024821箱(30個)(基礎幅最小)320516(基礎幅最小)430、(差込幅)420
37,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする