型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース

型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース - NSP型枠(45~72mm)M型鉄筋ベース - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。
ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。
防錆材を使用し長期保管に適しています。

用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。材質普通鉄線、亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料:(0.18MB) (1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※M型鉄筋ベースを設置する場合はコーナー部、T字部=455mm以内直線部=1365mm以内に設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
全33種類を絞り込む
タイプ
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2888138082066931束(34個)(下幅)230主筋受:60巾止受具無し280
18,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888138983250781箱(50個)(下幅)190主筋受:70巾止受具無し240
23,410
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888139883254581箱(50個)(下幅)190主筋受:70巾止受具有り240
27,570
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888140782066791束(34個)(下幅)230主筋受:70巾止受具無し280
16,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888141683251051箱(50個)(下幅)230主筋受:70巾止受具有り280
27,760
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888142583250771箱(40個)(下幅)345主筋受:70巾止受具無し395
40,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888143482066901束(34個)(下幅)230主筋受:70巾止受具無し280
17,790
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888145082066841束(34個)(下幅)230主筋受:80巾止受具無し280
17,790
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888145982023421箱(25個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
21,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888146882063381箱(30個)(下幅)370主筋受:80巾止受具無し470
24,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888147782083641箱(30個)(下幅)245主筋受:90巾止受具無し245
27,710
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888148682066921束(34個)(下幅)230主筋受:70巾止受具無し280
21,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888149582066811束(34個)(下幅)230主筋受:80巾止受具無し280
21,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888150482066691束(26個)(下幅)280主筋受:90巾止受具無し280
16,880
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888152082059291箱(25個)(下幅)230主筋受:80巾止受具無し326
21,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888152982023431箱(25個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
22,070
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888153882083631箱(30個)(下幅)370主筋受:90巾止受具無し370
26,690
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888155682063001箱(30個)(下幅)370主筋受:80巾止受具無し350
25,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888156582063391箱(30個)(下幅)370主筋受:80巾止受具無し470
24,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888157482085121束(34個)(下幅)170主筋受:85巾止受具有り240
23,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888159082067041束(34個)(下幅)230主筋受:70巾止受具無し280
20,330
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888159982066701束(26個)(下幅)280主筋受:95巾止受具無し280
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888160882054521箱(25個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
26,040
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888161782063011箱(30個)(下幅)370主筋受:80巾止受具無し350
26,360
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888162682066711束(26個)(下幅)280主筋受:90巾止受具無し280
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888163582023681箱(25個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
34,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888164482066721束(26個)(下幅)280主筋受:119巾止受具無し280
14,790
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888166082023691箱(20個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
28,470
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888166982063021箱(30個)(下幅)370主筋受:80巾止受具無し350
27,710
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888167882106311箱(40個)(下幅)230主筋受:80巾止受具無し280
39,490
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888168782023701箱(20個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
28,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888169682023711箱(20個)(下幅)280主筋受:80巾止受具有り326
29,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2888154782127241箱(30個)(下幅)370主筋受:90巾止受具無し420
43,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする