基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。
レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。
※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。
自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。
アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。
レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


