曜日別特売

樹脂サイコロ枠

樹脂サイコロ枠 - NSP樹脂サイコロ枠 - NSP樹脂サイコロ枠 - NSP

余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。
面倒な組み付けは必要ありません。
樹脂製で軽いので作業がラク。
剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。
20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。

用途
樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。
20個取り×5枚入り
材質樹脂長さ(mm)598幅(mm)446厚さ(mm)65内容量1束(5枚)
関連資料:(0.18MB)
注意
※直射日光などで高温になる場合に長期間放置すると変形、ヒビ割れの原因になる場合がありますのでご注意下さい。
※低温時の使用は破損のおそれがありますので取扱いにはご注意下さい。
※無理に力を加えると破損のおそれがありますのでご注意下さい。
※剥離材を塗布してご使用下さい。
※生コンによって枠内の穴を塞いでしまうことがありますので使用後は生コンをきれいに取り除くことをお勧めします。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288819588202740
65,030
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする