ストロングサポーター

ストロングサポーター - NSPストロングサポーター - NSPストロングサポーター - NSPストロングサポーター - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。
Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。
外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき口径(mm)30内容量1本
関連資料:(0.28MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
伸縮サイズ(mm)
枠寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288819678205229(最小)457(最小)757(対応型枠最小)300、(対応型枠最大)500
14,920
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288819768205230(最小)757(最小)1057(対応型枠最小)550、(対応型枠最大)750
15,910
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする