フィットサポーター

フィットサポーター - NSPフィットサポーター - NSPフィットサポーター - NSPフィットサポーター - NSPフィットサポーター - NSPフィットサポーター - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)
外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!
Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。
狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき内容量1束(10本)
関連資料:(0.22MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
伸縮範囲(mm)
伸縮サイズ(mm)
枠寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288819948205614コンパネ枠用の型枠通り出し用(最小)547(最小)807(対応型枠最小)300、(対応型枠最大)500
65,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288820108205615コンパネ枠用の型枠通り出し用(最小)807(最小)1067(対応型枠最小)600、(対応型枠最大)750
70,090
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288820198205616木枠用の型枠通り出し用サポーター(最小)1067(最小)1327(対応型枠最小)800、(対応型枠最大)950
75,760
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
288820288205617木枠用の型枠通り出し用サポーター(最小)340(最小)530(対応型枠最小)0、(対応型枠最大)530
63,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする