曜日別特売

鋼製遣り方 ポール1200

鋼製遣り方 ポール1200 - NSP鋼製遣り方 ポール1200 - NSP

基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方部材
固い地盤でも設置できます。
繰り返し使用できるので経済的です。
鋼製のポール1200に取り付け可能な専用部材を使用して、アルミ貫定規もしくは木製貫板を取りる事が出来ます。

用途基礎工事現場等で使用する鋼製遣り方専用の杭。材質亜鉛めっき長さ(mm)1200径(mm)35内容量1セット(10個)
関連資料:(0.15MB)
注意
※鋼製のポール1200にアルミ貫定規もしくは木製貫板を固定する場合は別売りのコーナーセッター、ストレートセッターを取り付けてご使用下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288821258327770
56,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする