生コンホッパー

生コンホッパー - NSP生コンホッパー - NSP

住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。
最低巾が狭くても受け口幅が300mm有りコンクリートの打設がしやすくなります。
シュートを固定しやすいように円形の切り欠きが有ります。

用途住宅基礎工事に特化したコンクリートをシュートやレッカー打設する時の補助具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)150内容量1個
関連資料:(0.11MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※基礎幅110~200mm程度まで使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288822478107113
15,410
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする