曜日別特売

アワシャットスマート

アワシャットスマート - NSPアワシャットスマート - NSP

住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。
脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。
電源不要・持ち運びに便利です。

用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)750幅(mm)140厚さ(mm)1.6内容量1枚
関連資料:(0.1MB)
注意
※コンクリート打設後に硬化が始まる前に、小さく上下にゆすりながら挿入し、希望の深さに辿り着いたら上下にゆすりながらゆっくり引き抜いてください。
※型枠面に押し当てるようにしてください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288822568205441
7,540
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする