樹脂スペーサー

樹脂スペーサー - NSP樹脂スペーサー - NSP

住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。
布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。
ベース枠設置作業の効率化が図れます。
設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。
鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。
鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。

用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。材質樹脂径(mm)鉄筋:D10、13内容量1袋(80個)
関連資料:(0.16MB)
注意
※樹脂スぺーサーを約1m間隔で両サイドのベース補助筋に取付けて下さい。
※鉄ベース枠を重ねた箇所には必ず設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
幅W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288822658208208(被り幅B)80(被り厚さA)60(被り幅C)85
9,520
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288822748208210(被り幅B)75(被り厚さA)60(被り幅C)100
9,520
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288822908208211(被り幅B)60(被り厚さA)70(被り幅C)85
9,520
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288822998208212(被り幅B)75(被り厚さA)70(被り幅C)100
9,520
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする