曜日別特売

樹脂スペーサー 160H 99

樹脂スペーサー 160H 99 - NSP樹脂スペーサー 160H 99 - NSP

住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。
布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。
スペーサーをベース補助筋に取り付けます。
スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。

用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。材質樹脂幅(mm)(被り幅)80厚さ(mm)(被り厚さ)65内容量1箱(300個)
関連資料:(0.11MB)
注意
※鉄筋の被り厚を確保する事しか出来ませんので、型枠は杭等で固定してください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288823088206253鉄筋:D13
35,420
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288823178325668鉄筋:D10
29,550
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする