天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)

天端ターゲット用ビット(スタンプ付き) - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。
天端ターゲットの高さを調節するビットです。
スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。
先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。

用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。材質樹脂幅(mm)18高さ(mm)48内容量1袋
関連資料:(0.14MB)
注意
※天端ターゲット以外には使用しないで下さい。
天端ターゲットの先端部に水滴やほこり等の異物が付着した場合は、綺麗にふき取ってからご使用下さい。
降雨時には使用できません。万が一スタンプが濡れてしまった場合は、完全に水分が蒸発するまで乾燥させてご使用下さい。
0℃未満になると、著しく付着量が低下します。(使用温度範囲0℃~40℃)
ご使用後は印面を保護するため必ずキャップをして下さい。
スタンプしたインクが周囲のコンクリートににじみ出る場合があります。
印面を触ると不具合に繋がる可能性があるため、触らないようにして下さい。
衣服にインクが付くと落ちにくい場合があります。
万一、インクが目や口に入った場合は、医師の診断を受けて下さい。
直射日光のあたる場所、温度変化の激しい場所などでの保管はご遠慮下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288825008211202
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする