曜日別特売

鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具

鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具 - NSP鋼製型枠(55mm)KYBS吊巾止金具 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。
引張強度は業界最強レベル。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
パネル受部に釘穴が空いています。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:55内容量1束(200本)
関連資料:(0.19MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288826248108234基礎幅:120
34,220
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288826408108235基礎幅:135
42,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288826498108236基礎幅:150
46,260
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする