曜日別特売

上開き式冷凍庫 100L

上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。

ホワイト質量(g)25000間口(mm)545コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)95/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845電源周波数(Hz)50/60定格電圧 AC V100定格内容積(L)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610726ICSD-10C-W
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 冷凍食品用に使用
建設業・工事業

流行りの冷食や魚や果物が入ります
夏の間はアイスや氷菓子満タン
今夏は大忙し重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする