曜日別特売

米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合

米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 - アイリスオーヤマ

大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

仕様【蒸発水量】31.9g付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)5300定格消費電力(W)炊飯時:713寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×299×217電源(AC V)100(50/60Hz共)最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:0.54L(3合) 、麦飯/雑穀米/おこわ/高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合) 、低糖質:0.27L(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610857RC-PDA30-Bブラック
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
28610866RC-PDA30-Wホワイト
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28610866RC-PDA30-W28610857RC-PDA30-BRC-PDA30-W 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 28610857米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 3合アイリスオーヤマ1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする