JET INOUE(ジェットイノウエ)
エアループデュトロ/'07エルフハイキャブ ワイドビュー2面鏡式サイドミラーカバー LH
助手席側用サイドミラーカバー。主に日野2t(エアループデュトロ)縦長なワイドビューミラー車に対応
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
ミラー:縦長タイプワイドビュー2面鏡式ミラー車
寸法(縦×横)(mm)
(参考)左ミラー:370×180
適合車種
日野2tエアループデュトロ(H22.5~)/いすゞ2t'07エルフハイキャブ(H19.1~)
内容量
1個
注意
※型式及び年式での適合照会は不可となっております。
※メーカーで設定したミラーカバーセットの内容と異なるミラーを装着した車両がございます。補修用として純正以外のミラーが装着されている場合がございますので実際のお車をご確認の上お求めください。
※エアループデュトロのサイドミラーは大きく2種類御座います。
※本製品は縦長タイプのワイドビュー2鏡面式ミラー用です。2分割ミラーは取付不可となっておりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611015
570946
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください