曜日別特売

MIST ミスト フィルムフック ツーウェイ ディスペンサー

MIST ミスト フィルムフック ツーウェイ ディスペンサー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック ツーウェイ ディスペンサー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック ツーウェイ ディスペンサー - 山崎実業

フィルムフックで浴室壁面に取り付けできるディスペンサーボトル。
取り付けたままポンプを押して使用可能。底がぬめらず衛生的。置型としても使えます。
お好みの高さに設置できます。容器の上部がパカッと外せる蓋になっており、注ぎやすく詰め替えも簡単。400mL以内の詰め替え用パックは、パックごと入れることができます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・すりガラス・ コンクリート・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・ 壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)ふっ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)

材質ディスペンサー(蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン)フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート)ホワイト質量(g)260シリーズMIST耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×9×23.5、容器:7×7.5×18、フィルムフック:7.2×1×7内容量1個
注意
※ポンプを押す際は、ゆっくりと丁寧に押してください。勢いよく押すと壁面から外れ落下する恐れがあり、ケガや破損の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286112505368ディスペンサー:90、フィルムフック:60
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
286112595369ディスペンサー/90 フィルムフック/60
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
286112685370ディスペンサー/90 フィルムフック/60
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする