LUCE ルーチェ ゴミ袋ホルダー

LUCE ルーチェ ゴミ袋ホルダー - 山崎実業LUCE ルーチェ ゴミ袋ホルダー - 山崎実業

簡易のゴミ箱になる便利なホルダー、10~20Lのゴミ袋用。
ちょっとした隙間スペースに入るスリムタイプ。
フタとスチールフレームのみのオシャレなシンプル構造。
シンプルで、ラクにお手入れができ、清潔。
フタを外して手前に引くだけで取り出し可能。

材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装)質量(g)1050シリーズLUCE耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×38内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286113295401ホワイト
オープン
3,300
3,630(税込)
13日以内出荷
286113385402ブラック
オープン
3,300
3,630(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする