山崎実業
tower
tower タワー 横から掛けられるバスタオルハンガー スリム
タオルを横から掛けることができる、スリムなバスタオルハンガー。大判のバスタオルもスムーズに掛けることが可能。
中ほどにあるバーには、バスマットを干すことができる。耐荷重以上のものは絶対に掛けないこと。
付属品
六角レンチ×1
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(kg)
2.7
シリーズ
tower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×15×75
高さ(cm)
バスマット用バー:38
耐荷重(g)
500(ハンガー1つあたり)
内容量
1個
注意
※組立式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611600
5576
ホワイト
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
8日以内出荷
28611609
5577
ブラック
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください