曜日別特売

tower タワー 室内物干しフック

tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業tower タワー 室内物干しフック - 山崎実業
(1件のレビュー)

リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。
ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)50(1個あたり)シリーズtower耐荷重(kg)全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×5.5×7(1個あたり)ポール直径1.5cm以内、長さ150cm以内内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286116185621ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
8日以内出荷
286116275622ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28611618
2024-08-11
用途: 自宅使用

再購入。
小さなでっぱりでも確実安定に取り付けられ、移動も簡単。部屋中にセットしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする