tower タワー 室内物干しポールホルダー

tower タワー 室内物干しポールホルダー - 山崎実業tower タワー 室内物干しポールホルダー - 山崎実業tower タワー 室内物干しポールホルダー - 山崎実業tower タワー 室内物干しポールホルダー - 山崎実業tower タワー 室内物干しポールホルダー - 山崎実業

鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)85(1個あたり)シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×6×9(1個あたり)ポール直径3cm以内、長さ180cm以内内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286116365624
オープン
2,100
2,310(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする