tower タワー 棚下ドライヤーホルダー

tower タワー 棚下ドライヤーホルダー 山崎実業 tower タワー 棚下ドライヤーホルダー 山崎実業 tower タワー 棚下ドライヤーホルダー 山崎実業 tower タワー 棚下ドライヤーホルダー 山崎実業 tower タワー 棚下ドライヤーホルダー 山崎実業

洗濯機上の棚下、洗面所の吊戸棚に取り付けられる、ドライヤーホルダー。ドライヤーを手前からサッと入れるだけの簡単収納。
ドライヤーと接する面には滑り止めクッション付き。
コードもまとめて掛けて収納可能。
直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しない。

付属品クッション(大)×1、クッション(短)×1、クッション(長)×2、粘着テープ×1 材質ホルダー、フック:スチール(粉体塗装)、滑り止め:シリコーン、マグネット シリーズtower 耐荷重(kg)1 寸法(cm)幅10.5×高さ13.3(有効内寸12.7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×8×27 内容量1個
注意
※組立式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28611679 5659 ホワイト
オープン
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷
28611688 5660 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする