MIST ミスト フィルムフック シェイバーホルダー

MIST ミスト フィルムフック シェイバーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック シェイバーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック シェイバーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック シェイバーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック シェイバーホルダー - 山崎実業

フィルムフックで好きな位置に簡単に取り付けできる、シェーバーホルダー。シールのようにぺたっと貼れるフィルムフックを壁に取り付け、ホルダー本体をそこに引っ掛けて収納します。浮かせて収納できるから衛生的で、洗面台まわりに最適。
シェーバーだけでなく、コンセントプラグやヘアゴムなどの小物かけとしても使えます。フィルムフックは粘着シートだから、表面のつるつるしたタイルなどにも取り付け可能。バスルームやキッチン周りでもお使いになれます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)20シリーズMIST耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6内容量1個
注意
※平らな面であっても接地面の表面加工・材質・状態・環境などによっては取り付けできない場合があります。浴室乾燥暖房機の使用には対応していません。
※必ず光沢のある平らな面に貼り付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286119345953
オープン
709
780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする