MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー

MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー - 山崎実業

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられるタンブラー(コップ)ホルダー。宙に浮いて収納できるから、タンブラーがぬめらず衛生的。
水に強く目立ちにくい、貼って剥がせるフィルムフックで、ヘアゴムなど小物類も浮かせて収納できます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)25シリーズMIST寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6内容量1個
注意
※フィルムフックは、必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。ご使用前に、フィルムに変形や折れ目が入っていないかご確認ください。折れていると貼りつきません。取り付け前に、フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などをしっかり拭き取り、乾燥させてください。
※フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことによって接着力が低下していきます。接着しなくなった場合は、別売りのフィルムフックをご購入ください。耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。耐荷重以上のものは絶対に収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286119505954
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする