曜日別特売

MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー

MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー - 山崎実業MIST ミスト フィルムフック マグネット石鹸ホルダー - 山崎実業

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられるマグネット石鹸ホルダー。石鹸にステンレスの板を埋め込み、フック先端についたマグネットにくっつけることで、浮かせて収納します。
水に浸かったままにならないから、溶けた石けんがベタつかない。磁石がくっつかなくても、ネジ止めできなくても、洗面パネルやタイルなどの光沢のあるツルツルした壁面があれば、取り付け可能。

材質ホルダー:ABS樹脂、マグネット、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン、石鹸ホルダー:ステンレスホワイト質量(g)30シリーズMIST寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×6、石けんホルダー:1.8×1.8×0.7内容量1個
注意
※重さ約250gまで、奥行7cm以内のもの。フィルムフックは、必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。
※取り付け前に、フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などをしっかり拭き取り、乾燥させてください。フィルムフックの接着面に触れないでください。接着力が低下します。フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことによって接着力が低下していきます。接着しなくなった場合は、別売りのフィルムフックをご購入ください。耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286119595956
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする