熱風自動溶接機 ライスター ミニフロア(駆動ユニット)

熱風自動溶接機  ライスター ミニフロア(駆動ユニット) - KLASS(クラス/旧:極東産機)

溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。
1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。
ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。
トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。

質量(kg)5.3消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない)定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない)速度駆動:0.5~4.5m/分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2861202925-5244
オープン
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする