曜日別特売

フリー刃用 カラー

フリー刃用 カラー - 三陽金属(ERBA)
(1件のレビュー)

Wカットフリー刃用のカラー

内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
厚さ(mm)
サイズ
外径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286120744711筑水・丸山用6.5M1221.712.8
810
609
670(税込)
当日出荷
286120904728オーレック・共立・ISEKIアグリ・フジイ用6.6M122012.5
810
609
670(税込)
当日出荷
286120994742オーレック・共立・ISEKIアグリ・アテックス用6.7M1420.814.2
810
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28612074
2024-05-31
用途: 草刈りに使用です。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた部品の再利用のものより、安心して使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする